BOTAPASADOR CORTO DE 6 249.6

249 - Botapasadores estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:249.6
Rubix:798501259000
EAN:3148511595800
brand logo

Resumen técnico

Diámetro6 mm
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR CORTO DE 6 249.6


• Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones. • Acabado cincado.
BOTAPASADOR ESTANDAR 6MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 hrc según las dimensiones.

Información técnica


Atributos
Peso neto139 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)180x11x11 mm
Peso con embalaje128 g
Diámetro6 mm
Longitud180 mm
Mangosin
Peso120 g
9,03 Sin IVA
/ unidad
10,93 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h