Referencias
Facom:229A.3
Rubix:798531845000
EAN:3148516301093


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 76 mm |
| Longitud de corte | 48 mm |
Detalles de producto : 229A.3 BROCA
• Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.
• En acero HSS.
• Espesor máximo recomendado: 4 mm.
• No precisa pretaladro.
BROCA DE DESBARBADO 229A.3
Aplicaciones
Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 166 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 110x40x40 mm |
| Peso con embalaje | 166 g |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud total | 76 mm |
| Longitud de corte | 48 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Cola | cylindrical |
| Material de mecanizado | sheet metal, non-ferrous metals |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,89 € Sin IVA
/ unidad
159,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días