229A.1 BROCA

229A - Brocas de desbarbado

Ver información técnica

Referencias

Facom:229A.1
Rubix:798531847000
EAN:3148516300614
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación14 mm
Longitud total59 mm
Longitud de corte37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 229A.1 BROCA


• Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos. • En acero HSS. • Espesor máximo recomendado: 4 mm. • No precisa pretaladro.
BROCA DE DESBARBADO 229A.1

Aplicaciones

Para la perforación, el desbarbado, el taladrado en materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)105x25x25 mm
Peso con embalaje31 g
Diámetro de perforación14 mm
Longitud total59 mm
Longitud de corte37 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Relación diámetro/longitud de orificio de perforación0.24
Enfriamiento internono
Material del cuerpohss
Material de mecanizadosheet metal
Material de cortehss
64,66 Sin IVA
/ unidad
78,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días