860763 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.12,4 SERIE NORMAL

Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860763
Rubix:798749795000
EAN:3660338155826
860763
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12.4 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860763 BROCA CILINDRICA HSS TINBD D.12,4 SERIE NORMAL


Broca - hss - broca jobber recubierta con punta de estaño
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación12.4 mm
Longitud total151 mm
Longitud de corte101 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Ángulo de hélice30 °
Material de cortehss
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola12.4 mm
14,02 € Sin IVA
/ unidad
16,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días