Referencias
Facom:222A.T7
Rubix:798531859000
EAN:3148511506721




Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7 mm |
|---|---|
| Longitud total | 107 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 222A.T7 BROCA TALLADA DIAM 7 MM
• Para acero de hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleación de aluminio.
BROCA TALLADA DIAM 7MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 109x7x7 mm |
| Peso con embalaje | 24 g |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Longitud total | 107 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 338 |
| Relación diámetro/longitud de orificio de perforación | 0,0654 (7/107) |
| Material de mecanizado | steel;stainless steel;grey cast iron;aluminium alloy |
| Material de corte | hss |
| Diámetro de cola | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,56 € Sin IVA
/ unidad
7,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días