861344 BROCA CILINDRICA HSS D.5,6 SERIE LARGA

Brocas para taladrar hss - hss - largas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861344
Rubix:798749487000
EAN:3660338161513
861344
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación5.6 mm
Longitud total139 mm
Longitud de corte91 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861344 BROCA CILINDRICA HSS D.5,6 SERIE LARGA


Brocas para taladrar hss - hss - largas
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación5.6 mm
Longitud total139 mm
Longitud de corte91 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 340 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola5.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 Sin IVA
/ unidad
8,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días