750915 BROCA SDS-MAX 14X400
Broca de espiral HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):750915
Rubix:798095098000
EAN:8717154652291


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 14 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 400 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Detalles de producto : 750915 BROCA SDS-MAX 14X400
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 14 mm |
|---|---|
| Longitud de corte | 400 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Enfriamiento interno | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,36 € Sin IVA
/ unidad
62,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días