415 1,75-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.

415

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:415 1,75
Rubix:798160963000
fabricante:004150049
EAN:8014230168319
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación1.75 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 415 1,75-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFICAD.


Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)74x56x9 mm
Peso neto0,2 g
Diámetro de perforación1.75 mm
Longitud total46 mm
Longitud de corte22 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss-co
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola1.75 mm
3,53 Sin IVA
/ unidad
4,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días