Referencias
Bahco:4532ST/5
Rubix:798318070000
EAN:7314151720490


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 330 mm |
Documentos
Detalles de producto : 4532ST/5 JGO. EXTRACTOR A-E
Cualidades
Five set display of two-arm pullers
Special steel material
Galvanised finish
4532 series, sizes A to E
Made of special steel
five sets per display
Special steel material
Galvanised finish
4532 series, sizes A to E
Made of special steel
five sets per display
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17875 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 250 mm |
| Capacidad exterior | 330 mm |
| Profundidad | 200 mm |
| Fuerza de extracción | 11 t |
| Diámetro | 27 mm |
| Tipo | 2-arm universal puller set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
826,36 € Sin IVA
/ unidad
999,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días