Referencias
Beta Tools:1701N 300
Rubix:798165829000
fabricante:017010003
EAN:8014230389554

Documentos
Detalles de producto : 1701N 300-CINCELES PARA CONSTRUCCION
Cinceles para construcción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 428 g |
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Peso | 428 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,21 € Sin IVA
/ unidad
23,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
