BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 6X50 MM
Buril semicircular MDI rectificado
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:27960010, 9264700010
Rubix:799296451000
fabricante:9264700010
Detalles de producto : BURIL SEMICIRCULARULAR MDI RECTIFICADO 6X50 MM
Buril semicircular de metal duro integral, buril de 2 mitades
Características: Metal duro (K10/K20), conforme a la norma de fábrica.
Tolerancia:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h7
Aplicación: para grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes. Para uso universal.
Características: Metal duro (K10/K20), conforme a la norma de fábrica.
Tolerancia:
Longitud: ± 2 mm
Ø: h7
Aplicación: para grabado, así como copiado en la fabricación de herramientas y la construcción de moldes. Para uso universal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,77 € Sin IVA
/ unidad
126,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días