Referencias
Beta Tools:142C 8
Rubix:798166226000
fabricante:001420108
EAN:8014230472836

Documentos
Detalles de producto : 142C 8-LL COMBINADAS CORTAS CON CARRACA
Llaves combinadas cortas con carraca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25,5 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 88 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,84 € Sin IVA
/ unidad
15,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
