Referencias
Beta Tools:141 19
Rubix:798886767000
fabricante:001410019
EAN:8014230942858

Documentos
Detalles de producto : 141 19-LLAVES COMBINADAS RECTAS CARRACA
• Ángulo de volver a agarrar de 5° ISO 21982:2020
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 34.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
