Referencias
Bahco:NS502-2000-FB
Rubix:798571272000
EAN:7314150285006


Resumen técnico
| Longitud | 400 mm |
|---|---|
| Peso | 2300 g |
| Material | bronce de aluminio; mango de fibra de vidrio (de dos componentes) |
Detalles de producto : NS502-2000-FB ALMADENA ANTICHISPAS, CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
Martillo octogonal con mango de fibra de vidrio de dos componentes. Material: Aluminio Bronce. Antichispas. Estándar de producto UNE 16590.
Cualidades
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' pueden generar chispas
Sin bordes afilados, evitando cualquier riesgo de chispas
Sin bordes afilados, evitando cualquier riesgo de chispas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2281 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Peso | 2300 g |
| Material | bronce de aluminio; mango de fibra de vidrio (de dos componentes) |
| Mango | fibra de vidrio (de dos componentes) |
| Longitud de cabezal | 135 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,47 € Sin IVA
/ unidad
208,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días