8826580 E 226 E-2 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 340 MM
Mango suelto de fresno E 20 E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 226 E-2
Rubix:798176892000
fabricante:8826580
EAN:4010883882651

Detalles de producto : 8826580 E 226 E-2 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 340 MM
Fresno (E 9 E) o hickory (E 9 H). Según DIN 5112. Ejecución -90 = mango de 90 cm
Mango de repuesto de fresno 340 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Material | madera de fresno |
| Longitud | 340 mm |
| Peso | 100 g |
| Para modelo | 226 e + 227 e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,67 € Sin IVA
/ unidad
6,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
