8823640 E 224 E-35 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 290 MM
Mango de fresno suelto E 224 E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 224 E-35
Rubix:798177822000
fabricante:8823640
EAN:4010883882361

Detalles de producto : 8823640 E 224 E-35 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 290 MM
Fresno (E 9 E) o Hickory (E 9 H). según DIN 5112. Versión -90 = mango de 90 cm
Mango de repuesto de fresno 290mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Material | fresno (madera de fresno) |
| Longitud | 290 mm |
| Peso | 60 g |
| Para modelo | 224 e / 225 e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,03 € Sin IVA
/ unidad
7,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
