Referencias
Jalas:1358-43
Rubix:798938078000
EAN:6408487509476

Detalles de producto : BOTA T-43 1358 HEAVY DUTY S3+SRC+CI+AN+HRO+HI
Una bota de seguridad de corte medio, resistente e hidrófuga, que ofrece la máxima protección (S3) con el exclusivo sistema de ajuste BOA®. La parte superior de piel recubierta de PU y microfibra ofrece una excelente sujeción del pie y protección certificada contra impactos en el tobillo. La suela exterior Vibram Arctic Grip resistente al aceite y al calor proporciona estabilidad al pie en condiciones resbaladizas. Puntera de composite JALAS®, protección antipinchazos tratada con plasma y doble zona de protección contra impactos en Poron® XRD®.
EN ISO 20345:2011 S3, HI, CI, AN, HRO, SRC
EN ISO 20345:2011 S3, HI, CI, AN, HRO, SRC
Cualidades
ProNose toe reinforcement, Metatarsal protection with integrated PORON® XRD®, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Padded boot shaft, Polstered shaft edge, BOA® Fit System, Ankle protection, Ankle support, Pull loops, Airport friendly, Arctic Grip traction outsole, ESD, Water repellent, Ergonomically shaped, Reflector, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 43 |
| Material Principal | textil |
| Impermeable | si |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | antiestático |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Talla del zapato UK | 10 |
| Material | textil compuesto tratado con plasma (ptc) (protección de las uñas);caucho hnbr + tacos de agarre (suela);cuero recubierto de pu, microfibra (parte superior) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,11 € Sin IVA
/ unidad
251,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días