Referencias
Panter:3260 O2 MEMBRANA-BRW/41
Rubix:798867893000
fabricante:820602700/41
EAN:8422044377412





Documentos
Detalles de producto : BOTA T-41 3260 MARRON O6 MEMBRANA
Bota con máximo coeficiente impermeable, muy transpirable, especial zonas húmedas. Ideal para la actividad al aire libre y la montaña.
• Muy versátil en cualquier terreno, auténtico 4x4.
• Membrana ecológica (no PTFE), impermeable y transpirable Sympatex High2Out.
• Sistema rápido de atado, corchetes antióxido.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie protegiéndolo de torceduras y esguinces.
• Plantilla termoconformada, anatómica, antiestática y antibacteriana, resistente a la abrasión.
• Suela antitorsión diseñada para terrenos abruptos en caucho nitrilo resistente a altas temperaturas (300ºC). Eficaz aislante del frío y el calor extremo. Adherente a toda clase de superficies, proporciona tracción y estabilidad. Resistente a aceites e hidrocarburos.
• Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
• Lengüeta confort acolchada con fuelle, impide la entrada de objetos.
• Acolchado antirrozaduras.
• Calzado antifatiga.
• Muy versátil en cualquier terreno, auténtico 4x4.
• Membrana ecológica (no PTFE), impermeable y transpirable Sympatex High2Out.
• Sistema rápido de atado, corchetes antióxido.
• Ergonómica, se ajusta perfectamente al pie protegiéndolo de torceduras y esguinces.
• Plantilla termoconformada, anatómica, antiestática y antibacteriana, resistente a la abrasión.
• Suela antitorsión diseñada para terrenos abruptos en caucho nitrilo resistente a altas temperaturas (300ºC). Eficaz aislante del frío y el calor extremo. Adherente a toda clase de superficies, proporciona tracción y estabilidad. Resistente a aceites e hidrocarburos.
• Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
• Lengüeta confort acolchada con fuelle, impide la entrada de objetos.
• Acolchado antirrozaduras.
• Calzado antifatiga.
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 41 |
| Material | piel flor natural 1ª calidad hidrofugada y transpirable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,35 € Sin IVA
/ unidad
81,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
