Referencias
Jalas:9988-45
Rubix:799094636000
EAN:6408487534768


Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 45 |
| Material Principal | microfibra |
Documentos
Detalles de producto : BOTA T-45 9988 EXALTER GTX S3+SRC+WR+HRO
Zapato de seguridad ligero y cómodo con BOA lateral. Impermeable gracias al GORE-TEX. Su parte superior de microfibra y su construcción tipo calcetín proporcionan un gran confort y ajuste y tienen propiedades antiestáticas. La suela exterior de nitrilo es resistente al calor y al aceite para un agarre excepcional. Incorpora también nuestra puntera de aluminio JALAS, protección antipinchazos textil tratada con plasma y zonas dobles de protección contra impactos en PORON XRD .
Cualidades
GORE-TEX Performance Comfort Footwear technology, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Waterproof, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 45 |
| Material Principal | microfibra |
| Material | microfiber |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,37 € Sin IVA
/ unidad
238,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45