Referencias
Facom:134A.18
Rubix:798134963000
EAN:3148516741103

Detalles de producto : LLAVE STILLSON FACOM 134A.18
• Capacidad: : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
• Cuerpo de fundiciòn.
• Mandíbula fija intercambiable de acero tratado.
• Mandíbula móvil de acero forjado.
LLAVE TUBO MOD AMERICANO FUNDICION 18
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2100 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 420x92x41 mm |
| Peso con embalaje | 2148 g |
| Apertura | 76 mm |
| Longitud | 450 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,54 € Sin IVA
/ unidad
125,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días