Referencias
Beta Tools:1297TX 45
Rubix:798168306000
fabricante:012970045
EAN:8014230385471


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 45 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1297TX 45-LL MACHO CON MANGO HUELLA TX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 148 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 45 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 € Sin IVA
/ unidad
24,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días