Referencias
Bahco:B195.040.025
Rubix:798571423000
EAN:7314150278053


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,8x4 mm |
| Longitud de hoja | 25 mm |
Detalles de producto : B195.040.025 DESTORNILLADOR RANURADO CORTO
Destornillador para tornillos ranurados, para trabajar en espacios pequeños. Mango: empuñadura de dos componentes, con anilla para colgar. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Punta negra para mayor precisión. Número de artículo y marcaje de medida grabados con láser para una identificación fácil. ISO 2380/DIN 5264. SB: embalaje minorista.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,8x4 mm |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días