Referencias
Beta Tools:1292INOX 3X60
Rubix:798557785000
fabricante:012920403
EAN:8014230726434


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292INOX 3X60-DESTORNIL. HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®, en acero inoxidable
• Alta resistencia a la corrosión • Excelentes características mecánicas • Evita el óxido improprio. • Mango bimaterial con ánima rígida en polipropileno inyectada en la hoja para un anclaje seguro. • Revestimiento suave en caucho termoplástico. ISO 8764
1292INOX 3X60
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35,5 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 156 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días