DESTORNILLADOR 5192 VDE PZ0X 60 MM CLASSIC

Destornillador 5192 VDE Classic

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 5192.0-60
Rubix:799294898000
fabricante:PB 5192.0-60
EAN:7610733062539
brand logo

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 5192 VDE PZ0X 60 MM CLASSIC


Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.

Información técnica


Atributos
8,57 € Sin IVA
/ unidad
10,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días