Referencias
Beta Tools:1290 3,5X75
Rubix:798171440000
fabricante:012900018
EAN:8014230382340

Documentos
Detalles de producto : 1290 3,5X75-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Screwdriver for slotted screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,6 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 3.5 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 171 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
