Referencias
Beta Tools:1265ES 5
Rubix:798170152000
fabricante:012650050
EAN:8014230604404

Documentos
Detalles de producto : 1265ES 5-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100,6 g |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,35 € Sin IVA
/ unidad
11,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
