Referencias
Beta Tools:1274MQ 5,5X125
Rubix:798209995000
fabricante:012740709
EAN:8014230645889


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Tamaño de huella | 4.5 |
Documentos
Detalles de producto : 12740709 1274MQ 1X5,5X125 DEST
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
1274MQ 5,5X125
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83,3 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Tamaño de huella | 4.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días