DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO VDE 190 I 7,0X125 MM
Destornillador llave de vaso VDE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05005310001
Rubix:798263766000
EAN:4013288032508
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO VDE 190 I 7,0X125 MM
Destornillador hexagonal de vaso VDE
Características: con varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Características: con varilla redonda y aislada. Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Cualidades
Smooth hard zones for high speed turning,soft grip zones for high torque transfer
Take it easy tool finder:colour coding according to profile and size
Hexagonal anti-roll feature againts rolling away
Conical blade
Take it easy tool finder:colour coding according to profile and size
Hexagonal anti-roll feature againts rolling away
Conical blade
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Tamaño de huella | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,00 € Sin IVA
/ unidad
32,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días