Referencias
Beta Tools:1272BA 3X8X200
Rubix:798171274000
fabricante:012720803
EAN:8014230428468


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Material | cobre berilio |
Documentos
Detalles de producto : 1272BA 3X8X200-DESTORNIL. ANTICHISPA PH
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® antichispa
Cualidades
Destornillador para tornillos con huella de cruz Phillips(R) antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Material | cobre berilio |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Longitud | 332 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días