Referencias
Beta Tools:1270BA 10X250
Rubix:798170177000
fabricante:012700810
EAN:8014230428437

Documentos
Detalles de producto : 1270BA 10X250-DESTORNILLADORES ANTICH.
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada antichispa
Cualidades
Destornillador para tornillos ranurados con diseño antichispas
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 390x50x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 240 g |
| Huella | plano |
| Longitud de hoja | 250 mm |
| Material | cobre berilio |
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud | 382 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,53 € Sin IVA
/ unidad
130,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
