Referencias
Beta Tools:1269N/PZ 2
Rubix:798165897000
fabricante:012690012
EAN:8014230604787

Documentos
Detalles de producto : 012690012 1269 NPZ2-DESTORNILLADORES MUY CORTO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®, tipo muy corto
Cualidades
Screwdrivers for cross head Pozidriv®-Supadriv® screws, extra-short series
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41 g |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
