Referencias
Wera:4242726190
Rubix:799299756000
EAN:4013288139092
Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADORES 05051010001 KRAFTFORM XXL 12 PZ
Juego de destornilladores XXL, 14 piezas
Características: amplio juego con los perfiles y tamaños más usuales. De acero de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Contenido del juego:
2 destornilladores con capuchón de golpe planos 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
3 destornilladores planos 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
2 destornilladores de estrella PZ 1; 2
2 destornilladores planos VDE 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm
1 buscapolos, unipolar
2 soportes murales
Características: amplio juego con los perfiles y tamaños más usuales. De acero de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Contenido del juego:
2 destornilladores con capuchón de golpe planos 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
3 destornilladores planos 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
2 destornilladores de estrella PZ 1; 2
2 destornilladores planos VDE 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm
1 buscapolos, unipolar
2 soportes murales
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,10 € Sin IVA
/ unidad
113,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días