RS80-1 HT CL

RS80-HT-1 Tsubaki eslabón de unión ANSI (pasador de chaveta)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tsubaki:RS80HT 1 CL CP
Rubix:798639253000
fabricante:0142080002
EAN:8718472009279
TSUBAKI CONNECTING LINK ANSI 80-1 HT/SPLIT

Resumen técnico

Cadenaansi ht series
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS80-1 HT CL


Tsubaki ofrece cadenas de servicio pesado para aplicaciones que superan las capacidades de la cadena de rodillos estándar ANSI G7 de Tsubaki. Se debe considerar la cadena de servicio pesado en las siguientes situaciones:•Entornos severos donde la cadena estará sometida a impactos fuertes.•Transmisiones compactas para equipos o máquinas que deben operar en espacios reducidos.•Cuando se requiere una mayor potencia de transmisión, carga admisible o resistencia a la tracción.•Cuando se requiere una menor tasa de elongación elástica.La cadena de la serie HT proporciona una resistencia a la tracción (10% a 20%) mayor que la cadena de la serie ANSI G7 mediante el uso de pasadores endurecidos en toda su sección y placas de eslabón de la siguiente talla de paso mayor en la serie ANSI G7. La cadena de la serie HT también ofrece una mayor resistencia a cargas de choque y es más adecuada para velocidades de funcionamiento bajas: hasta 50 m/min. Las dimensiones de la cadena son idénticas a las de la cadena de la serie H.

Información técnica


Atributos
Peso neto75 g
Cadenaansi ht series
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Materialacero
Peso75 g
Diámetro de rodillo15.88 mm
Tipocadena de rodillos
7,91 Sin IVA
/ unidad
9,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días