Referencias
Optibelt:84 H 100
Rubix:798382078000
fabricante:1697224
EAN:4014486220223




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 84 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 84 H 100
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8200 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 84 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | hierro fundido |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6a |
| Diámetro efectivo | 2245.99 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Taladro de acabado | 45 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,86 € Sin IVA
/ unidad
140,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días