Referencias
Optibelt:28 H 300
Rubix:798382001000
fabricante:1529281
EAN:4014486219838




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 28 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3.31 '' |
Detalles de producto : 28 H 300
Poleas de correa dentada para mandrinado
Arandela dentada estándar para taladro cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3600 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 28 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3.31 '' |
| Material | hierro fundido gris |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6cwf |
| Diámetro efectivo | 113.19 mm |
| Diámetro exterior | 119 mm |
| Anchura total | 57 mm |
| Diámetro de cubo | 60 mm |
| Taladro de acabado | 35 mm |
| Anchura de correa | 84 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,54 € Sin IVA
/ unidad
68,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días