900 XXH 200

ZR XXH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:900 XXH 200
Rubix:798351718000
fabricante:1827892
EAN:4014486095128
brand logo

Resumen técnico

Perfilxxh
Longitud primitiva90 ''
Anchura de correa50.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 900 XXH 200


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxxh
Longitud primitiva90 ''
Anchura de correa50.8 mm
Paso31.75 mm
Materialcaucho
Número de dientes72
Altura15.7 mm
Longitud primitiva (mm)2286 mm
340,31 € Sin IVA
/ unidad
411,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días