800 XXH 300

ZR XXH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:800 XXH 300
Rubix:798351713000
fabricante:1963763
EAN:4014486095081
brand logo

Resumen técnico

Perfilxxh
Longitud primitiva80 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 800 XXH 300


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxxh
Longitud primitiva80 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso31.75 mm
Materialcaucho
Número de dientes64
Altura15.7 mm
Longitud primitiva (mm)2032 mm
477,14 € Sin IVA
/ unidad
577,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días