ZK2Q00K5PL1A-06

ZK2Q00*A, Unidad de vacío, sistema de bomba de vacío para colector

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZK2Q00K5PL1A-06
Rubix:799240566000
fabricante:ZK2Q00K5PL1A-06
brand logo

Resumen técnico

Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZK2Q00K5PL1A-06


Unidad de vacío avanzada (sistemas de eyector/bomba/colector) con opciones de bajo ruido y alta eficiencia. Interruptor de vacío digital de ahorro de energía: activación intermitente (alimentación/escape) solo cuando disminuye el vacío. Eyector de 2 etapas más eficiente: consumo de aire reducido un 30 %. Válvula doble de 2 puertos (válvula de descarga/válvula de alimentación): puede mantener el vacío incluso cuando se corta la alimentación o se apaga. Evita la caída repentina de las piezas de trabajo. Diseño todo en uno con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero. Controle y supervise hasta 32 salidas mediante una amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie Protocolos compatibles EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK Protocolos compatibles EX500: sistema descentralizado Getaway Protocolos compatibles EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, inalámbrico, base inalámbrica compatible. Se permite la modernización del sensor de vacío y del soporte de montaje de la guía del colector.

Cualidades

Válvula doble de 2 puertos (válvula de descarga/válvula de alimentación). Variantes de sensor de presión/interruptor.

Información técnica


Atributos
Temperatura máxima de funcionamiento50 °C
Tensión24 V
Potencia0.0004 kW
240,44 € Sin IVA
/ unidad
290,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días