Referencias
Piab:0102839
Rubix:798798570000
fabricante:0102839
Documentos
Detalles de producto : BOMBA VACIO M20A5-B1N
COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basados en la tecnología multietapa de Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes y más fiables que los eyectores convencionales, lo que permite diseñar un sistema de vacío flexible, modular y eficiente. El cartucho COAX® de dos etapas MICRO es probablemente el eyector de vacío multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para integrarlo cerca del punto de succión en aplicaciones de recogida y colocación de alta velocidad de objetos pequeños. El cartucho COAX® MINI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MINI de tres etapas tiene un alto flujo de vacío inicial. El cartucho COAX® MIDI de dos etapas tiene unas dimensiones de montaje reducidas y el cartucho COAX® MIDI de tres etapas tiene un alto flujo de vacío inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de aire de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de grandes volúmenes.
Cualidades
•Medium vacuum levels to 84 -kPa
Small size and low weight
Operates at only 0.38 MPa
Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)
Small size and low weight
Operates at only 0.38 MPa
Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)
Información técnica
Atributos
| Temperatura máxima de funcionamiento | 80 °C |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,78 € Sin IVA
/ unidad
142,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días