GENERADOR VACIO PINLINE MINI XI 6-6 0122895

Generador de vacío piINLINE® MINI Pi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0122895
Rubix:798647502000
fabricante:0122895
brand logo

Resumen técnico

Temperatura máxima de funcionamiento80 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GENERADOR VACIO PINLINE MINI XI 6-6 0122895


piINLINE son pequeños y ligeros eyectores en línea que utilizan la tecnología COAX patentada en su interior. Pueden montarse directamente en una manguera cerca de la ventosa (o punto de aspiración). El programa de eyectores piINLINE de Piab ofrece un rendimiento muy superior con un consumo de energía al menos un 40-50% inferior en comparación con los eyectores en línea de una etapa de la competencia en tamaños correspondientes. Los generadores de vacío en línea son especialmente comunes en aplicaciones de recogida y colocación de componentes electrónicos/semiconductores, equipos de envasado dedicados, automatización del moldeo por inyección y descarga/carga de máquinas de conformado de metales (plegado, punzonado y corte por láser).

Cualidades

- Tecnología patentada de cartuchos COAX
- Gran capacidad de caudal de vacío en relación con el consumo de energía
- Diseño en línea de bajo peso con racores para vacío y aire comprimido
- Instalación rápida y sencilla directamente en la manguera
- Cartucho Si para un caudal de vacío adicional
- Cartucho Pi para un alto rendimiento a bajas presiones de alimentación
- Cartucho Xi cuando se necesita un caudal elevado y un vacío profundo

Información técnica


Atributos
Temperatura máxima de funcionamiento80 °C
Temperatura mínima de funcionamiento-10 °C
42,65 € Sin IVA
/ unidad
51,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días