ZCDUKQ10-20D

ZC(D)UK, Cilindro de montaje libre con almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZCDUKQ10-20D
Rubix:799244287000
fabricante:ZCDUKQ10-20D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZCDUKQ10-20D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó al proporcionar un conducto de vacío en el vástago del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo del vástago. Se proporciona una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. La tubería de tapa o de vástago está disponible en el lado del vástago. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
95,64 € Sin IVA
/ unidad
115,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días