Referencias
U-Power:RI21044-43
Rubix:798891101000
fabricante:RI21044 43
EAN:8033546442050

Detalles de producto : ZAPATO T-43 PARIGI ESD S3 CI SRC
Los zapatos de seguridad PARIGI S ESD de U-Power están diseñados para ofrecer una protección óptima y un confort superior a los profesionales que operan en diversos entornos de trabajo. Gracias a su diseño en cuero graneado hidrófugo y a su forro interior transpirable, aseguran un equilibrio perfecto entre robustez y bienestar diario.
Características :
Estos zapatos de seguridad cuentan con una parte superior en cuero graneado hidrófugo, que garantiza protección contra la humedad y proyecciones de líquidos. Su forro interior WingTex con túnel de aire transpirable mejora la ventilación para un confort prolongado. Están equipados con una puntera de protección AirToe Composite, así como con un sistema anti-perforación Save & Flex® PLUS, que asegura una protección reforzada frente a impactos y perforaciones. La plantilla WOW2 incorpora un inserto antifatiga para reducir la presión ejercida sobre el arco plantar y mejorar la estabilidad y el equilibrio del pie. La suela exterior en PU/PU es resistente a los hidrocarburos, antideslizante y antiestática, ofreciendo así una excelente adherencia y una mayor durabilidad.
Especificaciones :
• Parte superior : cuero graneado hidrófugo
• Forro : WingTex con túnel de aire transpirable
• Puntera : AirToe Composite
• Anti-perforación : Save & Flex® PLUS (textil)
• Plantilla : WOW2 antifatiga
• Suela de confort : PU expandido acolchado
• Suela exterior : PU/PU antiabrasión, resistente a los hidrocarburos, antideslizante y antiestática
• Forma de horma : Natural Confort 11 Mondopoint
Normas :
Los zapatos PARIGI S ESD cumplen con la normativa EN ISO 20345 : 2022 y pertenecen a la clase de protección S3S FO SR CI, garantizando una resistencia óptima frente a condiciones de trabajo exigentes.
Información sobre la marca :
El Grupo U-Power se impone como un actor líder e imprescindible en la distribución y comercialización de Equipos de Protección Individual (EPI). Su éxito se basa en una búsqueda constante de innovación, el uso de materiales de alta calidad y un diseño cuidado, todo ello fabricado en Italia. Orientado hacia el futuro, U-Power da prioridad al desarrollo de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Gracias a su experiencia y su compromiso con la seguridad y el bienestar de los trabajadores, la marca diseña equipos que combinan rendimiento, protección y confort, respondiendo así a las exigencias más estrictas de los profesionales.
Características :
Estos zapatos de seguridad cuentan con una parte superior en cuero graneado hidrófugo, que garantiza protección contra la humedad y proyecciones de líquidos. Su forro interior WingTex con túnel de aire transpirable mejora la ventilación para un confort prolongado. Están equipados con una puntera de protección AirToe Composite, así como con un sistema anti-perforación Save & Flex® PLUS, que asegura una protección reforzada frente a impactos y perforaciones. La plantilla WOW2 incorpora un inserto antifatiga para reducir la presión ejercida sobre el arco plantar y mejorar la estabilidad y el equilibrio del pie. La suela exterior en PU/PU es resistente a los hidrocarburos, antideslizante y antiestática, ofreciendo así una excelente adherencia y una mayor durabilidad.
Especificaciones :
• Parte superior : cuero graneado hidrófugo
• Forro : WingTex con túnel de aire transpirable
• Puntera : AirToe Composite
• Anti-perforación : Save & Flex® PLUS (textil)
• Plantilla : WOW2 antifatiga
• Suela de confort : PU expandido acolchado
• Suela exterior : PU/PU antiabrasión, resistente a los hidrocarburos, antideslizante y antiestática
• Forma de horma : Natural Confort 11 Mondopoint
Normas :
Los zapatos PARIGI S ESD cumplen con la normativa EN ISO 20345 : 2022 y pertenecen a la clase de protección S3S FO SR CI, garantizando una resistencia óptima frente a condiciones de trabajo exigentes.
Información sobre la marca :
El Grupo U-Power se impone como un actor líder e imprescindible en la distribución y comercialización de Equipos de Protección Individual (EPI). Su éxito se basa en una búsqueda constante de innovación, el uso de materiales de alta calidad y un diseño cuidado, todo ello fabricado en Italia. Orientado hacia el futuro, U-Power da prioridad al desarrollo de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Gracias a su experiencia y su compromiso con la seguridad y el bienestar de los trabajadores, la marca diseña equipos que combinan rendimiento, protección y confort, respondiendo así a las exigencias más estrictas de los profesionales.
Cualidades
• Protección óptima : puntera AirToe Composite y suela anti-perforación Save & Flex® PLUS
• Confort superior : plantilla WOW2 con inserto antifatiga, forro transpirable WingTex
• Durabilidad y resistencia : cuero graneado hidrófugo, suela exterior PU/PU antiabrasión
• Adherencia máxima : suela antideslizante, resistente a los hidrocarburos y antiestática
• Versatilidad : aptas para diferentes oficios y entornos de trabajo
• Confort superior : plantilla WOW2 con inserto antifatiga, forro transpirable WingTex
• Durabilidad y resistencia : cuero graneado hidrófugo, suela exterior PU/PU antiabrasión
• Adherencia máxima : suela antideslizante, resistente a los hidrocarburos y antiestática
• Versatilidad : aptas para diferentes oficios y entornos de trabajo
Aplicaciones
• Transporte y logística : mozos de almacén, repartidores
• Construcción y artesanía : albañiles, carpinteros, fontaneros, pintores
• Industria y mecánica : mecánicos, montadores de neumáticos
• Espacios verdes : jardineros, paisajistas
• Construcción y artesanía : albañiles, carpinteros, fontaneros, pintores
• Industria y mecánica : mecánicos, montadores de neumáticos
• Espacios verdes : jardineros, paisajistas
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,40 € Sin IVA
/ unidad
94,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43