BOTA T-46 KALAON ESD+S3+SRC+CI

ZAPATOS KALAON ESD S3 SRC CI

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:886007
Rubix:798932809000
EAN:3660338392429
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colormarrón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-46 KALAON ESD+S3+SRC+CI


Parte superior de cuero encerado hidrófugo. Forro con túnel de aire transpirable. Plantilla con viscoelástica. Puntera perforada de aluminio con membrana transpirable y suela ligera “sin metal” sin perforaciones. Aislamiento térmico en frío a temperaturas < 10°C. Plantilla BASF E-TPU suave + Infinergy. Suela exterior de PU compacto, resistente a la abrasión, resistente a los hidrocarburos, antideslizante y antiestático. Peso: 664 g*
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato46
Cañaalta
Colormarrón
Material Principalcuero
Sin metalno
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
Materialpieles pull-up repelentes al agua
132,32 € Sin IVA
/ unidad
160,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

46