Forza Sporty S3 ESD
EU Talla del zapato | 40 |
---|---|
Color | Negro |
Material Principal | Otros |
EU Talla del zapato | 40 |
---|---|
Color | Negro |
Material Principal | Otros |
Impermeable | No |
Sin metal | No |
Tipo de suelas | PU+PU |
Protección metatarsiana | No |
Categoría de seguridad | S3 |
Resistencia al deslizamiento | Si |
Tipo de cierre | Atar |
Material | Tejido Tecnológico Azul ARMOTEX® Hidrofugado y Transpirable |
FO (Suela resistente al aceite combustible) | Si |
Entrega estimada (15) días