ZAPATO T-47 B0676A BOWLING S3 SRC

Zapatos BOWLING S3 CI SRC

Ver información técnica
Referencias
Base Protection:CA-B0676-0WA 47
Rubix:799197697000
fabricante:CA-B0676-0WA 47
EAN:8054633498576
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-47 B0676A BOWLING S3 SRC


Parte superior de piel de ante y tejido repelente al agua. Forro antibacteriano SmellStop. Puntera no metálica SlimCap de grosor reducido. Inserto antiperforación en tejido balístico Fresh'n Flex. Plantilla extraíble Dry'n Air para una excelente ventilación. Plantilla antifatiga AirTech + TpuSkin® para mayor elasticidad y amortiguación. Ajuste ortopédico del pie a medida conforme a la norma europea DGUV112-191.
Norma EN ISO 20345: 2011.

Cualidades

Plantilla patentada AirTech+TpuSkin®: antifatiga, elasticidad óptima y efecto amortiguador. Plantilla extraíble Dry'n Air para máxima transpirabilidad y pies secos. Forro antibacteriano SmellStop.

Aplicaciones

Construcción, industria ligera, servicios, artesanía, automoción, líneas automatizadas.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colorgris
Material Principaltextil
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,59 Sin IVA
/ unidad
87,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47
Seleccione variantes (13)