Referencias
Uvex:8401242
Rubix:799200393000
EAN:4031101473765

Detalles de producto : BOTA T-42 84012 QUATRO PRO S3 SRC
Robusto y moderno zapato de seguridad con ajuste extra ancho y parte superior resistente al agua para trabajos pesados al aire libre, por ejemplo en la construcción. Plantilla antiestática extraíble extremadamente cómoda con sistema de control de la humedad para un clima del pie superior y mayor comodidad. Plantilla de espuma 3D hydroflex® para una absorción de impactos excepcionalmente alta bajo el talón y el antepié. Perfil extra grueso autolimpiante de 4,5 mm con excelente agarre y apoyo en el arco durante la escalada.
Cualidades
- Forro textil permeable al aire
- Sistema de cordones liso y repelente a la suciedad
- Protector de rozaduras en la puntera con espuma para proteger la parte superior de cuero
- Entresuela de acero
- Suela exterior PUR de doble densidad con soporte y protección integrados en el talón
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC
- Sistema de cordones liso y repelente a la suciedad
- Protector de rozaduras en la puntera con espuma para proteger la parte superior de cuero
- Entresuela de acero
- Suela exterior PUR de doble densidad con soporte y protección integrados en el talón
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC en S2 /S3 CI SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días