Referencias
U-Power:RL20272 41
Rubix:798768997000
fabricante:RL20272 41
EAN:8033546364215

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 BLANCO S2 SRC
Calzado de protección. Zapato de piel sintética hidrofugada y transpirable con forro Wingtex. Color blanco. Puntera no metálica Airtoe Composite con membrana transpirable. Suela de poliuretano antideslizante, anti abrasión, antiestática y resistente al aceite. Suela intermedia de espuma PU expandido y Infinergy®. Pantilla Polysoft Memory transpirable y antibacteriana. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,80 € Sin IVA
/ unidad
114,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
41