Referencias
U-Power:RI11044-36
Rubix:798922960000
fabricante:RI11044 36
EAN:8033546441701

Detalles de producto : ZAPATO T-36 BOSTON RS ESD S3 CI SRC
Los zapatos de seguridad BOSTON RS S ESD de U-Power ofrecen una protección óptima para los profesionales que trabajan en entornos exigentes. Diseñados para garantizar un confort excepcional y la máxima resistencia, son ideales para su uso en diversos sectores como el transporte, la logística, la artesanía y la construcción.
Características:
Fabricados en piel granulada hidrófuga, los zapatos BOSTON RS S ESD incorporan un forro WingTex con túnel de aire transpirable, que ofrece una mejor regulación de la humedad y un mayor confort. Su puntera AirToe Composite y el sistema antipinchazos Save & Flex® PLUS proporcionan una protección eficaz contra impactos y pinchazos. Su plantilla WOW2 reduce la fatiga y mejora la estabilidad y el equilibrio del pie. La suela exterior de PU/PU proporciona una óptima resistencia a la abrasión, los hidrocarburos y la electricidad estática, al tiempo que ofrece un excelente agarre. También cuentan con un sistema de protección contra el frío (≤ 10°C), resistencia al deslizamiento sobre baldosas de cerámica y acero, y una estructura sin metal para su uso en entornos sensibles a interferencias magnéticas.
Especificaciones:
- Parte superior: piel granulada hidrófuga
- Forro: WingTex con túnel de aire transpirable
- Puntera: AirToe Composite
- Suela antiperforación: Save & Flex® PLUS (textil)
- Plantilla: WOW2 antifatiga
- Suela confort: PU blando expandido
- Suela: PU/PU antiabrasión, antiestática y resistente a los hidrocarburos
- Forma de ajuste: Natural Confort 11 Mondopoint
- Resistencia al frío: protección contra las bajas temperaturas (≤ 10 °C)
Normas:
Este calzado cumple la norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HI.
Información sobre la marca:
U-Power es líder en la distribución y comercialización de Equipos de Protección Individual. Su éxito se basa en un compromiso constante con la innovación tecnológica, la calidad de los materiales y el diseño, todo ello Made in Italy. Con la mirada puesta en el futuro, la marca se honra en ofrecer soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. U-Power diseña productos adecuados para todas las generaciones de trabajadores, garantizando un alto nivel de seguridad y confort. Su enfoque se basa en la investigación y el desarrollo continuos, así como en una gran capacidad de innovación, lo que le permite mejorar constantemente sus productos y ofrecer equipos que responden a las exigencias más estrictas de los profesionales.
Características:
Fabricados en piel granulada hidrófuga, los zapatos BOSTON RS S ESD incorporan un forro WingTex con túnel de aire transpirable, que ofrece una mejor regulación de la humedad y un mayor confort. Su puntera AirToe Composite y el sistema antipinchazos Save & Flex® PLUS proporcionan una protección eficaz contra impactos y pinchazos. Su plantilla WOW2 reduce la fatiga y mejora la estabilidad y el equilibrio del pie. La suela exterior de PU/PU proporciona una óptima resistencia a la abrasión, los hidrocarburos y la electricidad estática, al tiempo que ofrece un excelente agarre. También cuentan con un sistema de protección contra el frío (≤ 10°C), resistencia al deslizamiento sobre baldosas de cerámica y acero, y una estructura sin metal para su uso en entornos sensibles a interferencias magnéticas.
Especificaciones:
- Parte superior: piel granulada hidrófuga
- Forro: WingTex con túnel de aire transpirable
- Puntera: AirToe Composite
- Suela antiperforación: Save & Flex® PLUS (textil)
- Plantilla: WOW2 antifatiga
- Suela confort: PU blando expandido
- Suela: PU/PU antiabrasión, antiestática y resistente a los hidrocarburos
- Forma de ajuste: Natural Confort 11 Mondopoint
- Resistencia al frío: protección contra las bajas temperaturas (≤ 10 °C)
Normas:
Este calzado cumple la norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HI.
Información sobre la marca:
U-Power es líder en la distribución y comercialización de Equipos de Protección Individual. Su éxito se basa en un compromiso constante con la innovación tecnológica, la calidad de los materiales y el diseño, todo ello Made in Italy. Con la mirada puesta en el futuro, la marca se honra en ofrecer soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. U-Power diseña productos adecuados para todas las generaciones de trabajadores, garantizando un alto nivel de seguridad y confort. Su enfoque se basa en la investigación y el desarrollo continuos, así como en una gran capacidad de innovación, lo que le permite mejorar constantemente sus productos y ofrecer equipos que responden a las exigencias más estrictas de los profesionales.
Cualidades
- Máxima protección: puntera AirToe Composite, suela antiperforación textil Save & Flex® PLUS
- Confort superior: plantilla antifatiga WOW2, forro transpirable WingTex
- Durabilidad y resistencia: piel granulada hidrófuga, suela antiabrasión PU/PU
- Agarre óptimo: suela antideslizante en suelos cerámicos y de acero.
- Confort superior: plantilla antifatiga WOW2, forro transpirable WingTex
- Durabilidad y resistencia: piel granulada hidrófuga, suela antiabrasión PU/PU
- Agarre óptimo: suela antideslizante en suelos cerámicos y de acero.
Aplicaciones
- Transporte y logística: manipulador de materiales, conductor de reparto
- Construcción y obra civil: albañil, carpintero, fontanero, pintor
- Mecánica e industria: mecánico, montador de neumáticos
- Espacios verdes: jardinero, paisajista
- Construcción y obra civil: albañil, carpintero, fontanero, pintor
- Mecánica e industria: mecánico, montador de neumáticos
- Espacios verdes: jardinero, paisajista
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,88 € Sin IVA
/ unidad
102,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36