Referencias
Base Protection:CA-B1213-0WB 37
Rubix:799201968000
fabricante:CA-B1213-0WB 37
EAN:8052530120569

Detalles de producto : BOTA T-37 B1213B I-CYBER TOP S1P ESD SRC
Cualidades
-S1P ESD SRC
CORTE: microfibra y textil técnico
FORRO: Smell Stop
PLANTILLA: Fresh'n Flex
FUNDA: Slim Cap
SUELA: AirTech antifatiga + Tpu-Skin®
Rango de tallas: 35-48
CORTE: microfibra y textil técnico
FORRO: Smell Stop
PLANTILLA: Fresh'n Flex
FUNDA: Slim Cap
SUELA: AirTech antifatiga + Tpu-Skin®
Rango de tallas: 35-48
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | gris |
| Material Principal | microfibra |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo | esd shoe |
| Tipo de cierre | atar |
| Material | microfiber;technical textile |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,02 € Sin IVA
/ unidad
88,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
37
