ZAPATO T-48 B0978A OREN S3 SRC

Zapatos bajos Oren

Ver información técnica
Referencias
Base Protection:CA-B0978-0WA 48
Rubix:799173158000
fabricante:CA-B0978-0WA 48
EAN:8050262507665
brand logo
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-48 B0978A OREN S3 SRC


La marca Base Protection ofrece estos zapatos de seguridad mixtos diseñados para satisfacer las necesidades de los profesionales que trabajan en diversos sectores industriales.


Ofrecen una protección óptima al tiempo que garantizan un confort y una durabilidad excepcionales.Características La parte superior de tejido técnico hidrófugo es resistente a la penetración del agua, mientras que el forro 100% antibacteriano SmellStop garantiza una higiene óptima. La entresuela antiperforación no metálica Fresh'N Flex y la puntera de seguridad no metálica SlimCap proporcionan una protección adicional.











La suela Air Tech de PU de densidad única garantiza un confort óptimo durante toda la jornada.Especificaciones - S3 SRC - Exterior: tejido técnico hidrófugo - Forro: SmellStop - Puntera: SlimCap - Suela: AirTech de densidad única antifatiga - Tallas: 36 a 48 - Color: negroNormas Este calzado cumple la norma EN ISO 20345: 2011.


Información sobre la marca Base Protection es un reconocido fabricante de calzado de seguridad de alta calidad, que ofrece productos innovadores y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de los profesionales. La marca se compromete a garantizar la seguridad y el confort de los trabajadores, asegurando al mismo tiempo la durabilidad excepcional de sus productos.

Cualidades







- Protección contra la humedad y las bacterias - Resistencia a los pinchazos, desgarros e impactos - Comodidad y durabilidad excepcionales - Ligereza para una mayor movilidad - Calzado antiestático - Ajuste ortopédico de la plantilla - Absorción de energía en el talón

Aplicaciones

Estos zapatos de seguridad mixtos Oren son ideales para los profesionales que trabajan en los sectores de ingeniería mecánica, acabado de edificios, industria ligera, servicios, artesanía, automoción y líneas automatizadas. Ofrecen una protección fiable y un confort óptimo para aumentar la productividad.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,65 Sin IVA
/ unidad
70,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

48
Seleccione variantes (13)